Spannklemmen für Vorrichtung PITBULL,stumpfer Kante mit Messerkante

Artikelnummer: Z00424218
EAN: 1234
Spannklemmen für Vorrichtung PITBULL,stumpfer Kante mit Messerkante
Inkl. Steuern: 166,72 € VE 6 Stück Netto 140,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Spannklemmen für die Vorrichtung PITBULL

So stellen Sie eine Spannvorrichtung mit den PITBULL-Klemmen her: 1. Aufnahme-Nute (H9) fräsen 2. Gewindebohrung herstellen 3. Klemme mit Schraube und O-Ring versehen 4. Klemme lose einschrauben 5. Werkstück einsetzen und Schraube festziehen. Das Werkstück ist geklemmt.

Lieferumfang: Mit Schraube und O-Ring.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

PITBULL-Klemme mit stumpfer Kante
Material Klemmscheibe geh. Stahl
Anzugsmoment Nm 22,5
B1 mm 7,6
B/H9 (mm) 19,05
h mm 7,1
H1 min. (mm) 3,8
Klemmbreite (mm) 19,1
Klemmkraft (kN) 16,0
Klemmweg mm 0,60
Gewinde M6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen