Spannklemmen für Vorrichtung PITBULL,stumpfer Kante mit Messerkante

Artikelnummer: Z00424221
EAN: 1234
Spannklemmen für Vorrichtung PITBULL,stumpfer Kante mit Messerkante
Inkl. Steuern: 167,97 € VE 4 Stück Netto 141,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Spannklemmen für die Vorrichtung PITBULL

So stellen Sie eine Spannvorrichtung mit den PITBULL-Klemmen her: 1. Aufnahme-Nute (H9) fräsen 2. Gewindebohrung herstellen 3. Klemme mit Schraube und O-Ring versehen 4. Klemme lose einschrauben 5. Werkstück einsetzen und Schraube festziehen. Das Werkstück ist geklemmt.

Lieferumfang: Mit Schraube und O-Ring.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

PITBULL-Klemme mit stumpfer Kante
Material Klemmscheibe geh. Stahl
Anzugsmoment Nm 40,6
B1 mm 10,2
B/H9 (mm) 25,40
h mm 11,4
H1 min. (mm) 8,3
Klemmbreite (mm) 25,4
Klemmkraft (kN) 26,0
Klemmweg mm 1,20
Gewinde M10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen