Montagehilfe, SK50, Werkzeugaufnahmen DIN 69871/ DIN 2080

Artikelnummer: Z00424108
EAN: 4250284769643
Montagehilfe, SK50, Werkzeugaufnahmen DIN 69871/ DIN 2080
Inkl. Steuern: 280,54 € VE 1 Stück Netto 235,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeug-Montagehilfen

Ausführung: - Aluminiumgehäuse - Austauschbare Werkzeugaufnahme für alle Werkzeugnormen - 4 x 90° schwenk- und indexierbar, zur Seite und kopfüber fixiert - Horizontale und vertikale Montage der Werkzeuge ohne Umspannen - Geringer Kraftaufwand durch optimale Ergonomie - Unfallsichere Montage der Schneidwerkzeuge - Platzbedarf nur 140 x 100 mm Anwendung: - Montage auf Tisch oder Werkzeugwagen - Sicheres Umspannen von Werkzeugen ohne großen Kraftaufwand

Weitere Werkzeugaufnahmen und Sondergrößen kurzfristig lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe SK50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen