Abstechmeißelhalter rechts, höhenverstellbar, DIN 69880, VDI 30, 30 x 26

Artikelnummer: Z00424475
EAN: 4049794010235
Abstechmeißelhalter rechts, höhenverstellbar, DIN 69880, VDI 30, 30 x 26
Inkl. Steuern: 169,25 € VE 1 Stück Netto 142,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abstechmeißelhalter rechts, höhenverstellbar

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Kurze, kompakte, höhenverstellbare Ausführung. Anwendung: Zur direkten Aufnahme von Abstechschwertern gängiger Hersteller.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 30
l2 mm 50
D1 mm 30
B1 mm 70
h mm 73,5
H2 mm 26
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen