Abstechschwert für GFN/R/L Abstechplatten, 26 - 4 mm, mit Anschlag

Artikelnummer: Z00428762
EAN: 4250284756223
Abstechschwert für GFN/R/L Abstechplatten, 26 - 4 mm, mit Anschlag
Inkl. Steuern: 72,46 € VE 1 Stück Netto 60,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abstechschwerter passend für GFN/R/L Abstechplatten

Ausführung: Mit Anschlag. Anwendung: Für Einschneidige Stechplatten wie GFN/R/L. System Iscar.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen. Abstechschwert und Spannschaft mit dem gleichen Maß "A" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 4,0
Schaft-Querschnitt (mm) 26 - 4
t max. (mm) 37,5
Ersatzteil Auswerfer: 1917700540
A mm 26
H1 mm 20
H2 mm 26
L mm 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen