Quality Brand Abstechschwert für GFN/R/L Abstechplatten, 32 - 3 mm, mit Anschlag

Artikelnummer: Z00428764
EAN: 4250284756247
Quality Brand Abstechschwert für GFN/R/L Abstechplatten, 32 - 3 mm, mit Anschlag
Brutto Set-Preis 82,41 € Netto 69,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Abstechschwerter passend für GFN/R/L Abstechplatten

Ausführung: Mit Anschlag. Anwendung: Für Einschneidige Stechplatten wie GFN/R/L. System Iscar.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen. Abstechschwert und Spannschaft mit dem gleichen Maß "A" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 32
Schaft-Querschnitt 32 - 3 Millimeter
Ersatzteil Auswerfer: 1917700540
L 150 Millimeter
t max. 50,0 Millimeter
H2 mm 32
H1 mm 25
S mm 3,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]