Quality Brand Abstechschwert für GFN/R/L Abstechplatten, 32 - 4 mm, mit Anschlag

Artikelnummer: Z00428765
EAN: 4250284756254
Quality Brand Abstechschwert für GFN/R/L Abstechplatten, 32 - 4 mm, mit Anschlag
Inkl. Steuern: 77,91 € VE 1 Stück Netto 65,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abstechschwerter passend für GFN/R/L Abstechplatten

Ausführung: Mit Anschlag. Anwendung: Für Einschneidige Stechplatten wie GFN/R/L. System Iscar.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen. Abstechschwert und Spannschaft mit dem gleichen Maß "A" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 150 Millimeter
t max. 50,0 Millimeter
H1 mm 25
S mm 4,0
Schaft-Querschnitt 32 - 4 Millimeter
H2 mm 32
A mm 32
Ersatzteil Auswerfer: 1917700540
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen