Abstechschwert ohne Anschlag, 26 - 3 mm

Artikelnummer: Z00441463
EAN: 4250284755639
Abstechschwert ohne Anschlag, 26 - 3 mm
Inkl. Steuern: 75,80 € VE 1 Stück Netto 63,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abstechschwert ohne Anschlag

Anwendung: Für einschneidige Stechplatten.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen. Abstechschwert und Spannschaft mit dem gleichen Maß "A" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 3,0
Schaft-Querschnitt (mm) 26-3
Ersatzteil Auswerfer: 1917700510
A mm 21,4
L mm 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen