CENTRO|P-Werkzeugverlängerung, Form AD, Schaft-Ø-20 mm, L = 150 mm

Artikelnummer: Z00436423
EAN: 4054631057694
CENTRO|P-Werkzeugverlängerung, Form AD, Schaft-Ø-20 mm, L = 150 mm
Inkl. Steuern: 124,11 € VE 1 Stück Netto 104,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CENTROπpe#P-Werkzeugverlängerung

Ausführung: Mit zylindrischem Schaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 20
Spannbereich mm 1,0 - 10,0
Max. Einstecktiefe ohne Anschlag E (mm) 68
Spannzangen ER16
l2 mm 33
Ø (mm) 22
Einstecktiefe Anschlag U/G max. (mm) 48
Einstecktiefe Anschlag U/G min. (mm) 28
Einstecktiefe Anschlag W/H max. (mm) 35
Einstecktiefe Anschlag W/H min. (mm) 16
l1 mm 117
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen