Excenterhülse D32 f. Untermaßbohrung

Artikelnummer: Z00292628
EAN: 4053569021470
Herstellernummer: 84005513
Excenterhülse D32 f. Untermaßbohrung
Inkl. Steuern: 330,93 € VE 1 Stück Netto 278,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Exzenter für Untermaßbohrung Ausführung: Einstellhülse zur Feineinstellung bei Bohrungen für Bearbeitungszentren und Drehmaschinen geeignet. Anwendung: Zur Durchmesserverstellung bei Wendeschneidplatten-Vollbohrern. Attribute: Abmessungen D: 40 mm, Abmessungen D1: 58 mm, Abmessungen L: 80 mm, Abmessungen l: 53 mm, für Schaft-Ø: 32 mm, Höhenverstellung: +0,2; -0,15 mm, Ø Verstellbereich: +0,4; -0,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D Verstellbereich mm +0,4, -0,2
Abmessungen L mm 53
Abmessungen D1 mm 58
Abmessungen D mm 40
Höhenverstellung (mm) +0,2, -0,15
für Schaft-D mm 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen