Feste Zentrierspitze, ähnl. DIN 806, verlängerte volle Spitze, MK 3

Artikelnummer: Z00445499
EAN: 4019208067346
Feste Zentrierspitze, ähnl. DIN 806, verlängerte volle Spitze, MK 3
Inkl. Steuern: 77,00 € VE 1 Stück Netto 64,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feste Zentrierspitze

Mit verlängerter voller Spitze, mit Abdrückmutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 3
SW der Mutter (mm) 41
Ø (mm) 10
E mm 24,1
Abdrückgewinde M27 x 1,5
B mm 148,0
l1 mm 67
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen