Feste Zentrierspitze, ähnl. DIN 806, verlängerte volle Spitze, MK 4

Artikelnummer: Z00445500
EAN: 4019208067353
Feste Zentrierspitze, ähnl. DIN 806, verlängerte volle Spitze, MK 4
Inkl. Steuern: 99,78 € VE 1 Stück Netto 83,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feste Zentrierspitze

Mit verlängerter voller Spitze, mit Abdrückmutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 4
SW der Mutter (mm) 55
Ø (mm) 14
E mm 31,6
Abdrückgewinde M36 x 1,5
B mm 186,5
l1 mm 84
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen