Feste Zentrierspitze, DIN 806, 60°, mit halber Spitze, HM, MK1, A=12,2mm

Artikelnummer: Z00447795
EAN: 4260073575085
Feste Zentrierspitze, DIN 806, 60°, mit halber Spitze, HM, MK1, A=12,2mm
Inkl. Steuern: 7,78 € VE 1 Stück Netto 6,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

halbierte Spitze, Hartmetall-Einsatz

Mit halber Spitze, Hartmetall-Einsatz, geschliffen. Für gute Zugängigkeit an der Planseite eines Werkstückes.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 1
Ø (mm) 7
D1 mm 12,065
E mm 7,60
A mm 12,2
B mm 80
l1 mm 26,5
F mm 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen