Quality Brand Feste Zentrierspitze, DIN 806, 60°, mit halber Spitze, HM, MK3, A=24,1mm

Artikelnummer: Z00447797
EAN: 4260073571708
Quality Brand Feste Zentrierspitze, DIN 806, 60°, mit halber Spitze, HM, MK3, A=24,1mm
Inkl. Steuern: 10,65 € VE 1 Stück Netto 8,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

halbierte Spitze, Hartmetall-Einsatz

Mit halber Spitze, Hartmetall-Einsatz, geschliffen. Für gute Zugängigkeit an der Planseite eines Werkstückes.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 11 Millimeter
B mm 125
D1 mm 23,825
E mm 15,05
MK 3
F mm 38
l1 mm 44,0
A mm 24,1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen