Feste Zentrierspitze, DIN 806, 60°, mit voller Spitze, MK2, A = 18,0 mm

Artikelnummer: Z00447786
EAN: 4260073571579
Feste Zentrierspitze, DIN 806, 60°, mit voller Spitze, MK2, A = 18,0 mm
Inkl. Steuern: 4,12 € VE 1 Stück Netto 3,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

volle Spitze, Werkzeugstahl

Mit voller Spitze, Werkzeugstahl, ganz gehärtet und geschliffen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 36,0
MK 2
B mm 100
D1 mm 17,780
A mm 18,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen