Formecke, Modell 9 E, 90 x 90 x 18 mm, Belastung 600 kg

Artikelnummer: Z00415930
EAN: 4250284775897
Formecke, Modell 9 E, 90 x 90 x 18 mm, Belastung 600 kg
Inkl. Steuern: 9,54 € VE 1 Stück Netto 8,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Formecken

Ausführung: Material mit hoher Elastizität zur Unterstützung und Isolierung von Maschinen mit Horizontal- und Vertikalkräften. Anwendung: Die Formecken gewährleisten eine rasche und problemlose Aufstellung von Geräten, Aggregaten, Klimaanlagen, Heizungen, Kompressoren. Durch den Winkel-Anschlag wird ein "Wandern" verhindert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 9 E
a² (mm) 90
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Belastungsrichtwerte (kg) 600
h mm 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen