Quality Brand Formecke, Modell 9 H, 90 x 90 x 18 mm, Belastung 600 kg

Artikelnummer: Z00415931
EAN: 4250284775903
Quality Brand Formecke, Modell 9 H, 90 x 90 x 18 mm, Belastung 600 kg
Brutto Set-Preis 9,54 € Netto 8,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Formecken

Ausführung: Material mit hoher Elastizität zur Unterstützung und Isolierung von Maschinen mit Horizontal- und Vertikalkräften. Anwendung: Die Formecken gewährleisten eine rasche und problemlose Aufstellung von Geräten, Aggregaten, Klimaanlagen, Heizungen, Kompressoren. Durch den Winkel-Anschlag wird ein "Wandern" verhindert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

90 Millimeter
Belastungsrichtwerte 600 KG_tmp
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
h mm 18
Modell 9 H
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]