Fräsdorn für Einschraubfräser, DIN 69871, AD/B, IK, SK40, M6, L=50

Artikelnummer: Z00436269
EAN: 4250122605881
Fräsdorn für Einschraubfräser, DIN 69871, AD/B, IK, SK40, M6, L=50
Inkl. Steuern: 92,65 € VE 1 Stück Netto 77,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräsdorn für Einschraubfräser

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Anwendung: Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde.

Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25000 min-1 auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40 - M6
M M6
Ø (mm) 20,0
D1 mm 6,5
D2 mm 10
A mm 69
L mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen