Quality Brand Fräsdorn für Einschraubfräser, DIN 69871, AD/B, IK, SK40, M8, L=25

Artikelnummer: Z00436271
EAN: 4250122605904
Quality Brand Fräsdorn für Einschraubfräser, DIN 69871, AD/B, IK, SK40, M8, L=25
Brutto Set-Preis 81,18 € Netto 68,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräsdorn für Einschraubfräser

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Anwendung: Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde.

Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25000 min-1 auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M M8
D2 mm 13
Ø 15,0 Millimeter
D1 mm 8,5
L 25 Millimeter
A mm 44
SK 40 - M8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]