Quality Brand Fräsdorn für Einschraubfräser, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-15 mm

Artikelnummer: Z00447207
EAN: 4250122622727
Quality Brand Fräsdorn für Einschraubfräser, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-15 mm
Brutto Set-Preis 143,39 € Netto 120,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard

Ausführung: Standard-Ausführung.

Anwendung: Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde. Passend zu allen namhaften Herstellern wie Depo, Pokolm und weiteren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

HSK-A 63
L 25 Millimeter
M M8
Ø 15 Millimeter
D2 mm 13
D1 mm 8,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]