Quality Brand Fräsdorn für Einschraubfräser, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-23 mm

Artikelnummer: Z00447210
EAN: 4250122622734
Quality Brand Fräsdorn für Einschraubfräser, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-23 mm
Inkl. Steuern: 163,83 € VE 1 Stück Netto 137,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standard

Ausführung: Standard-Ausführung.

Anwendung: Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde. Passend zu allen namhaften Herstellern wie Depo, Pokolm und weiteren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D2 mm 18
L 50 Millimeter
HSK-A 63
Ø 23 Millimeter
M M10
D1 mm 10,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen