Fräsdorn für Einschraubfräser, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-34 mm

Artikelnummer: Z00447214
EAN: 4250122622758
Fräsdorn für Einschraubfräser, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-34 mm
Inkl. Steuern: 164,42 € VE 1 Stück Netto 138,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard

Ausführung: Standard-Ausführung.

Anwendung: Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde. Passend zu allen namhaften Herstellern wie Depo, Pokolm und weiteren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M M16
Ø (mm) 34
D1 mm 17,0
D2 mm 29
HSK-A 63
L mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen