Fräsdorn für Einschraubfräser, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-36,5 mm

Artikelnummer: Z00447221
EAN: 4250122628002
Fräsdorn für Einschraubfräser, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-36,5 mm
Inkl. Steuern: 232,55 € VE 1 Stück Netto 195,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Überlang

Ausführung: Überlange Ausführung (A = 176 mm).

Anwendung: Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde. Passend zu allen namhaften Herstellern wie Depo, Pokolm und weiteren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

HSK-A 63
D1 mm 10,5
M M10
Ø 36,5 Millimeter
L 150 Millimeter
D2 mm 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen