Fräsdorn für Einschraubfräser, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-40 mm

Artikelnummer: Z00447222
EAN: 4250122628040
Fräsdorn für Einschraubfräser, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-40 mm
Inkl. Steuern: 224,07 € VE 1 Stück Netto 188,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Überlang

Ausführung: Überlange Ausführung (A = 176 mm).

Anwendung: Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde. Passend zu allen namhaften Herstellern wie Depo, Pokolm und weiteren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M M12
Ø (mm) 40,0
D1 mm 12,5
D2 mm 21
HSK-A 63
L mm 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen