Quality Brand Fräsdorn für Einschraubfräser, Zylinderschaft, D 1835B, Ø-32, M16, L=135

Artikelnummer: Z00436308
EAN: 4250122675099
Quality Brand Fräsdorn für Einschraubfräser, Zylinderschaft, D 1835B, Ø-32, M16, L=135
Inkl. Steuern: 86,87 € VE 1 Stück Netto 73,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräsdorn für Einschraubfräser, Zylinderschaft

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Anwendung: Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 75
M M16
Ø 32 - M16 Millimeter
D3 mm 32
D1 mm 17,0
L 135 Millimeter
D2 mm 29
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen