Quality Brand Fräsdorn für Einschraubfräser, Zylinderschaft, DIN1835B, Ø-25, M12, L=81

Artikelnummer: Z00436304
EAN: 4250122675051
Quality Brand Fräsdorn für Einschraubfräser, Zylinderschaft, DIN1835B, Ø-25, M12, L=81
Inkl. Steuern: 81,94 € VE 1 Stück Netto 68,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräsdorn für Einschraubfräser, Zylinderschaft

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Anwendung: Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M M12
D2 mm 21
l1 mm 25
D3 mm 25
L 81 Millimeter
D1 mm 12,5
Ø 25 - M12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen