Fräsdornring, DIN 2084, Form A, Ø-22 mm, b1 = 0,03 mm

Artikelnummer: Z00445192
EAN: 1234
Fräsdornring, DIN 2084, Form A, Ø-22 mm, b1 = 0,03 mm
Inkl. Steuern: 2,17 € VE 1 Stück Netto 1,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Fräsdornringe

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, geschnitten.

Hinweis: Lange Fräserdorne DIN 6354/DIN 6355 und Laufbuchsen DIN 2083 zur Aufnahme von Fräsern (rechts- und linksschneidend) in beliebigen Abständen innerhalb der Dornlänge ab Werk lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D1 mm 22
D d2 mm 33
B1 mm 0,03

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen