Quality Brand Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-16 mm, b2 = 3 mm

Artikelnummer: Z00445221
EAN: 4049794022191
Quality Brand Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-16 mm, b2 = 3 mm
Inkl. Steuern: 5,51 € VE 1 Stück Netto 4,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräsdornringe

Ausführung: Gedreht und geschliffen, aus Einsatzstahl. Mindesthärte (54 ±2) HRC.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D2 27 Millimeter
D1 mm 16
B2 mm 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen