Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-16 mm, b2 = 6 mm

Artikelnummer: Z00445223
EAN: 4049794022221
Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-16 mm, b2 = 6 mm
Inkl. Steuern: 6,94 € VE 1 Stück Netto 5,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fräsdornringe

Ausführung: Gedreht und geschliffen, aus Einsatzstahl. Mindesthärte (54 ±2) HRC.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D2 27 Millimeter
B2 mm 6
D1 mm 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen