Quality Brand Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-22 mm, b2 = 30 mm

Artikelnummer: Z00445233
EAN: 4049794022368
Quality Brand Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-22 mm, b2 = 30 mm
Inkl. Steuern: 16,40 € VE 1 Stück Netto 13,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräsdornringe

Ausführung: Gedreht und geschliffen, aus Einsatzstahl. Mindesthärte (54 ±2) HRC.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D2 34 Millimeter
D1 mm 22
B2 mm 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen