Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-27 mm, b2 = 20 mm

Artikelnummer: Z00445239
EAN: 4049794022450
Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-27 mm, b2 = 20 mm
Inkl. Steuern: 16,67 € VE 1 Stück Netto 14,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräsdornringe

Ausführung: Gedreht und geschliffen, aus Einsatzstahl. Mindesthärte (54 ±2) HRC.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B2 mm 20
Ø D2 41 Millimeter
D1 mm 27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen