Quality Brand Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-27 mm, b2 = 30 mm

Artikelnummer: Z00445240
EAN: 4049794022467
Quality Brand Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-27 mm, b2 = 30 mm
Inkl. Steuern: 23,19 € VE 1 Stück Netto 19,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fräsdornringe

Ausführung: Gedreht und geschliffen, aus Einsatzstahl. Mindesthärte (54 ±2) HRC.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B2 mm 30
Ø D2 41 Millimeter
D1 mm 27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen