Quality Brand Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-40 mm, b2 = 10 mm

Artikelnummer: Z00445251
EAN: 4049794022641
Quality Brand Fräsdornring, DIN 2084, Form B, Ø-40 mm, b2 = 10 mm
Brutto Set-Preis 10,28 € Netto 8,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräsdornringe

Ausführung: Gedreht und geschliffen, aus Einsatzstahl. Mindesthärte (54 ±2) HRC.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D2 55 Millimeter
B2 mm 10
D1 mm 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]