Quality Brand Fräseranzugsschraube, DIN 6367, Dom-Ø-27 mm, M12

Artikelnummer: Z00436497
EAN: 4260073579964
Quality Brand Fräseranzugsschraube, DIN 6367, Dom-Ø-27 mm, M12
Brutto Set-Preis 5,32 € Netto 4,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräseranzugsschrauben

Anwendung: Zur Befestigung von Messerköpfen, Walzenstirnfräsern und Winkelstirnfräsern auf Aufsteckfräsdornen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dorn-Ø 27 Millimeter
L 22 Millimeter
D2 mm 27
K mm 8
Ø M12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]