Fräserverlängerung, DIN 1835, Größe 10 mm

Artikelnummer: Z00436440
EAN: 4250284769292
Fräserverlängerung, DIN 1835, Größe 10 mm
Inkl. Steuern: 135,34 € VE 1 Stück Netto 113,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräserverlängerung, DIN 1835

Ausführung: Kraftschlüssige Axial-Radial-Klemmung durch Klemmkeil. Anwendung: Schlanke Fräserverlängerung zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Flächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 43
D1 mm 10
D2 mm 17
D3 mm 20
l1 mm 100
Größe (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen