Fräserverlängerung, DIN 1835, Größe 14 mm

Artikelnummer: Z00436442
EAN: 4250284769315
Fräserverlängerung, DIN 1835, Größe 14 mm
Inkl. Steuern: 127,13 € VE 1 Stück Netto 106,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräserverlängerung, DIN 1835

Ausführung: Kraftschlüssige Axial-Radial-Klemmung durch Klemmkeil. Anwendung: Schlanke Fräserverlängerung zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Flächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 46
D1 mm 14
D2 mm 22
D3 mm 25
l1 mm 110
Größe (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen