Quality Brand Fräserverlängerung, DIN 1835, Größe 20 mm

Artikelnummer: Z00436445
EAN: 4250284769346
Quality Brand Fräserverlängerung, DIN 1835, Größe 20 mm
Brutto Set-Preis 134,21 € Netto 112,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräserverlängerung, DIN 1835

Ausführung: Kraftschlüssige Axial-Radial-Klemmung durch Klemmkeil. Anwendung: Schlanke Fräserverlängerung zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Flächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D1 mm 20
D3 mm 32
D2 mm 32
l1 mm 130
Größe mm 20 Millimeter
l2 mm 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]