Quality Brand Gewindefräshalter 14 - 17,0 mm

Artikelnummer: Z00430313
EAN: 4250284762958
Quality Brand Gewindefräshalter 14 - 17,0 mm
Brutto Set-Preis 140,77 € Netto 118,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindefräshalter, mit einem Plattensitz

Ausführung: Mit Innenkühlung. Anwendung: Zum Gewindefräsen mit Gewindefräsplatten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D2 mm 13,4
L 85 Millimeter
l1 mm 30
D1 mm 20
Ø 17,0 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1926950435
Ersatzteile Spannschraube: 1926950305
A mm 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]