Hartmetall-Halter 10 - 11 mm

Artikelnummer: Z00430319
EAN: 4250284763276
Hartmetall-Halter 10 - 11 mm
Inkl. Steuern: 311,14 € VE 1 Stück Netto 261,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Halter zum Gewindefräsen mit Gewindedrehplatten

Ausführung: Hartmetall-Halter mit Innenkühlung.

Anwendung: Zum Gewindefräsen mit Gewindedrehplatten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø Plattengröße (mm) 10 - 11
Steigungsbereich (mm) 0,5 - 2,00
Steigungsbereich 1 (Zoll) 48 - 11
WSP-Größe 11
Ø (mm) 13,2
D1 mm 10,0
Ersatzteile Schlüssel: 1926950430
Ersatzteile Spannschraube: 1926950300
L mm 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen