Hohlspindelanschlag, Größe 1, 19 - 23 mm

Artikelnummer: Z00447776
Hohlspindelanschlag, Größe 1, 19 - 23 mm
Inkl. Steuern: 88,52 € VE 1 Stück Netto 74,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hohlspindelanschläge

Ausführung: Mit 3 Spannbacken schnelles und einfaches Einstellen des Anschlages auf jeden Punkt der Hohlspindel. Anschlagbolzen auswechselbar. Anwendung: Der Anschlag wird von hinten in die Drehbankspindel eingeführt und mit einem Spezialschlüssel angezogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüssellänge (mm) 540
Für Spindeldurchlass (mm) 19 - 23
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen