Hohlspindelanschlag, Größe 4, 30 - 38 mm

Artikelnummer: Z00447779
EAN: 42 6007357 85
Hohlspindelanschlag, Größe 4, 30 - 38 mm
Inkl. Steuern: 110,88 € VE 1 Stück Netto 93,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlspindelanschläge

Ausführung: Mit 3 Spannbacken schnelles und einfaches Einstellen des Anschlages auf jeden Punkt der Hohlspindel. Anschlagbolzen auswechselbar. Anwendung: Der Anschlag wird von hinten in die Drehbankspindel eingeführt und mit einem Spezialschlüssel angezogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüssellänge (mm) 640
Für Spindeldurchlass (mm) 30 - 38
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen