Hohlspindelanschlag, Größe 5, 38 - 48 mm

Artikelnummer: Z00447780
Hohlspindelanschlag, Größe 5, 38 - 48 mm
Inkl. Steuern: 131,22 € VE 1 Stück Netto 110,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hohlspindelanschläge

Ausführung: Mit 3 Spannbacken schnelles und einfaches Einstellen des Anschlages auf jeden Punkt der Hohlspindel. Anschlagbolzen auswechselbar. Anwendung: Der Anschlag wird von hinten in die Drehbankspindel eingeführt und mit einem Spezialschlüssel angezogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüssellänge (mm) 640
Für Spindeldurchlass (mm) 38 - 48
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen