Keilschuhe, Größe 1100, 150 x 75 x 57, Belastung 800 kg

Artikelnummer: Z00415937
EAN: 4250284775965
Keilschuhe, Größe 1100, 150 x 75 x 57, Belastung 800 kg
Inkl. Steuern: 43,61 € VE 1 Stück Netto 36,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keilschuhe

Ausführung: Ein Keilschuh der neuen Generation mit optimalen Eigenschaften. - Feinjustierung bei voller Belastung - Querstabilität durch Keilverspannung - Raumsparende, flache Bauform aus Grauguss - Abstimmbare Körperschallisolierung Anwendung: Speziell empfohlen für Fräsmaschinen, Rund- und Flachschleifmaschinen, Werkzeugmaschinen allgemein, Sondermaschinen aller Art.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ni (mm) 14
Belastung (kg) 1200
B mm 75
h mm 57
L mm 150
Größe 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen