Klemmhalter für Miniatur-Ausdrehwerkzeuge 16 - 5mm, Ø-20mm, Länge 88mm

Artikelnummer: Z00428751
EAN: 4250284751167
Klemmhalter für Miniatur-Ausdrehwerkzeuge 16 - 5mm, Ø-20mm, Länge 88mm
Inkl. Steuern: 87,38 € VE 1 Stück Netto 73,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klemmhalter für Miniatur-Ausdrehwerkzeuge

Anwendung: Zur Aufnahme von Mini-Ausdrehwerkzeugen von mind. Bohrungsdurchmesser ab 1,0 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Querschnitt D/Größe (mm) 16 - 5
Ø (mm) 20
D1 mm 5
L mm 88
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen