Klemmhülse, DIN 6328, gehärtet und geschliffen, MK1, Drm. 5,0

Artikelnummer: Z00424073
EAN: 4054631017018
Klemmhülse, DIN 6328, gehärtet und geschliffen, MK1, Drm. 5,0
Inkl. Steuern: 22,44 € VE 1 Stück Netto 18,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klemmhülsen

Ausführung: Ganz gehärtet, Morsekegel und Bohrung geschliffen. Anwendung: Zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Zylinderschaft und Vierkant nach DIN, in Zwischenhülsen, Stellhülsen und Schnellwechseleinsätzen. Spannüberbrückung h7, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung, Ø (mm) 5,0
4-kant (mm) 4,0
Außenkegel (MK) 1
L mm 65,5
K mm 12,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen