Kombi-Aufsteckdorn, DIN 69871, Form AD, A = 55 mm, SK40, Ø-32

Artikelnummer: Z00444987
EAN: 4250122605294
Kombi-Aufsteckdorn, DIN 69871, Form AD, A = 55 mm, SK40, Ø-32
Inkl. Steuern: 45,01 € VE 1 Stück Netto 37,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

A = 55

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Kurze Ausführung. Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- und Quernut.

Hinweis: Schaftausführung JIS B (MAS BT) ab Herstellerwerk lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
Ø (mm) 58
Abb./Ausführung A = 60 mm
l1 mm 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen