Kombi-Aufsteckfräsdorn, DIN 2080, SK40, Innen-Drm. 16mm

Artikelnummer: Z00436353
EAN: 4250122600763
Kombi-Aufsteckfräsdorn, DIN 2080, SK40, Innen-Drm. 16mm
Inkl. Steuern: 39,90 € VE 1 Stück Netto 33,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kombi-Aufsteckfräsdorne

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- und Quernut.

Lieferung erfolgt mit Fräseranzugsschraube, Passfeder und Mitnehmerring.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
Ø (mm) 32
A mm 52
L mm 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen