Kombi-Aufsteckfräsdorn, Lang, DIN 69893, HSK-A63, Ø-22 mm

Artikelnummer: Z00447045
EAN: 4250122622338
Kombi-Aufsteckfräsdorn, Lang, DIN 69893, HSK-A63, Ø-22 mm
Inkl. Steuern: 103,46 € VE 1 Stück Netto 86,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lang

Lieferumfang: Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Ausführung: Lange Ausführung (A = 160 mm). Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- und Quernut.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 19 Millimeter
Ø 40 Millimeter
HSK-A 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen