Kombi-Aufsteckfräsdorn, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-22 mm

Artikelnummer: Z00447040
EAN: 4250122622321
Quality Brand
Kombi-Aufsteckfräsdorn, Mittel, DIN 69893, HSK-A63, Ø-22 mm
Inkl. Steuern: 87,12 € VE 1 Stück Netto 73,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mittel

Lieferumfang: Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Ausführung: Mittlere Ausführung (A = 100 mm). Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- und Quernut.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 40
HSK-A 63
L mm 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen