Quality Brand Kombi-Aufsteckfräsdorn, Standard, DIN 69893, HSK-A100, Ø-22 mm

Artikelnummer: Z00447035
EAN: 4250122622499
Quality Brand Kombi-Aufsteckfräsdorn, Standard, DIN 69893, HSK-A100, Ø-22 mm
Brutto Set-Preis 120,18 € Netto 100,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard

Lieferumfang: Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Ausführung: Standard. Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- und Quernut.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 19 Millimeter
Ø 40 Millimeter
HSK-A 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]